力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 74 01 160 |
|---|
| 切断能力 | 中硬線:3.4mm 硬線:2.5mm ピアノ線:2.0mm | 全長 | 160mm |
|---|
| 重量 | 178g | ハンドル | プラスチックコーティング |
|---|
| 仕上げ | 磨き | 刃硬度 | HRC64 |
|---|
| 長時間の負荷に耐えます。 |
| 刃の角度とテコの働きで、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 |
| 精密な刃先は高周波焼き入れが施され、ピアノ線を含むあらゆる種類のワイヤーに対応します。 |
| 販売価格 | 4,860円(税抜)/
5,346円(税込)
| カタログ価格 | 4,860円(税抜)/5,346円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
7 (2026/10/29 10:56現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0256ページ |
|---|