すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA536KD-200A

品名 : 200mm 強力型ニッパー(25゚オフセット型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番74 22 200
切断能力中硬線:φ4.2mm、硬線:φ3.0mm、ピアノ線:φ2.5mm全長200mm
重量300g材質クロムバナジウム鋼
仕上げ磨き刃硬度HRC60
先端角度25°ハンドルコンフォート
切断刃と支点が近い偏芯型のため、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。
先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
アイコン
販売価格

7,180(税抜)/ 7,898円(税込)

カタログ価格

7,180円(税抜)/7,898円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 09:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0256ページ

代替品

EA536KD-202
  • 品番

    EA536KD-202

  • コメント

    変更点:グリップデザイン

ウェブカタログ画像
  • 先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
  • 斜めの刃(切断面:両方傘状)
  • エスコ便利カタログ256ページ
  • エスコ便利カタログ257ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top