力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より40%軽い力で切断ができます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 73 06 160 T |
|---|
| 切断能力 | 軟線:φ4mm 中硬線:φ3.8mm 硬線:φ2.7mm ピアノ線:φ2.2mm 複合銅線:φ12mm | ハンドル | コンフォート(1000V絶縁) |
|---|
| 仕上げ | クロムメッキ | 全長 | 160mm |
|---|
| 重量 | 185g | | |
|---|
| バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応 |
| 二重に支持されたジョイント軸により、ハードな連続使用に耐えます。 |
| ボックスジョイント構造(3枚合わせ)により、安定した切断ができます。 |
| 大きな開きで細かいケーブル切断も簡単 |
| ジョイントの位置を通常より前へ偏心させています。(てこの原理でより少ない力で切断できます) |
| 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。 |
| 販売価格 | 11,000円(税抜)/
12,100円(税込)
| カタログ価格 | 11,000円(税抜)/12,100円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/11/04 11:07現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0212ページ |
|---|