光ファイバー(ガラス繊維ケーブル)の切断に最適です
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 7251160 |
---|
全長 | 160mm | ハンドル | プラスチックコーティング |
---|
仕上げ | 磨き | 材質 | バナジウム鋼 |
---|
重量 | 170g | | |
---|
オーバル |
直刃 |
グラスファイバーケーブルカット用 |
フラッシュカット |
販売価格 | 6,380円(税抜)/
7,018円(税込)
| カタログ価格 | 6,380円(税抜)/7,018円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
3 (2025/05/06 19:32現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | 0258ページ |
---|