すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986HT-82

品名 : 65mm キャスター(自在金具・ボールベアリング)

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様自在ストッパー無し車輪径×幅65×40mm
全高90mm取付穴径9mm
取付穴間距離80(76)×60(55)mmプレートサイズ100×85mm
耐熱温度-25~70℃(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)タイヤ硬度92ショアA
耐荷重250kg(3km/h)重量約0.8kg
材質金具:スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
車輪:高品質ポリウレタンエラストマー(Blickle Extrathane(R))
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。
多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。
車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製
始動・転がり抵抗が低く、優れた低騒音性を発揮します。
強固な固定キャスター用金具により、直線走行時の安定性に優れています。
ボールベアリング
低床型
プレート取付け型
アイコン
販売価格

15,400円(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 10:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1694ページ
バリエーション一覧
EA986HT-81 60mm キャスター(自在金具・ボールベアリング)
EA986HT-82 65mm キャスター(自在金具・ボールベアリング)
その他関連
仕様別商品EA986HT-72 : 65mm キャスター(固定金具・ボールベアリング)
ウェブカタログ画像
  • ホイール断面図
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:65mm T2:40mm H:90mm\nA:100mm B:85mm F:40mm\na:80mm b:60mm d:9mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1694ページ
  • エスコ便利カタログ1695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top