すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CU-1BA

品名 : 250ml オイル自動給油器(チェーン用)

仕様

メーカーシマテック(simatec)型番SL14-250
商品名シマルーベ(simalube)容量250ml
サイズφ52×198mm接続ねじG1/4”
吐出期間設定1~12ヶ月使用温度範囲(容器)-20~55℃
防塵・防水規格IP68グリース種類チェーンオイル
使用温度範囲-10~90℃材質PET材
重量335g取付方向360°制限なし
基油鉱物油稼働方式乾電池式H2ガス圧力
作動圧力最大5bar
防爆構造
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。
空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
※旧商品(EA991CU-1B)とのサイズが違うので、設置場所のスペースをご確認下さい。
販売価格

17,800(税抜)/ 19,580円(税込)

カタログ価格

17,800円(税抜)/19,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/28 10:31現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA991CU-0 15ml オイル自動給油器(チェーン用)
EA991CU-1AA 60ml オイル自動給油器(チェーン用)
EA991CU-1AB 125ml オイル自動給油器(チェーン用)
EA991CU-1BA 250ml オイル自動給油器(チェーン用)
その他関連
オプションEA991CU-2A : 給油器ブラシ
オプションEA991CU-3A : 給油器クランプ
オプションEA991CT-31 : 給油器用45°エルボー
オプションEA991CT-32 : 給油器用90°エルボー
オプションEA991CT-36 : 給油器用アダプター G1/8”
オプションEA991CT-37 : 給油器用アダプター M6
オプションEA991CT-38 : 給油器用アダプター UNF1/4-28
ウェブカタログ画像
  • ※画像は旧モデルです
  • ※画像は旧モデルです

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top