すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA537FP-1

品名 : 140mm 半自動溶接材用プライヤー(ストレート)

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番P-85
全長(mm)160切断能力(φmm)鉄線:φ1.5
銅線:φ2.6
刃形ストレート重量140g
材質特殊鋼
無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
ノズル内外部、先端スパッタ除去、チップの着脱、ワイヤ切断、引出しに最適です。
力を入れやすく、強い力のいる作業向き
半自動溶接機使用に必要な機能をコンパクトボディに集約しました。
通常のラジオペンチよりも先端に特殊加工で細くなっているので、ノズルの隙間に入りやすいつくりです。奥からしっかりスパッタを掻き出せます。
半自動溶接機トーチ用チップも加え部分があり、しっかり締めることが可能です。
トーチ先端から出すぎてしまったワイヤを一発でカット。適正のワイヤ長でカットできる構造となっています。
トーチコード内部に残ってしまったワイヤの引き出しに。
またワイヤ交換の際の誘導にも使用できます。
販売価格

2,920円(税抜)/ 3,212円(税込)

カタログ価格

2,920円(税抜)/3,212円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 11:41現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0078ページ
バリエーション一覧
EA537FP-1 140mm 半自動溶接材用プライヤー(ストレート)
EA537FP-2 140mm 半自動溶接材用プライヤー(ベント)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ78ページ
  • エスコ便利カタログ79ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top