すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA537GN-1

品名 : 110mm ショートノーズラジオペンチ

仕様

メーカーフジ矢(FUJIYA)型番MP9-110
用途軟鉄線や銅線などを切る・曲げる・ねじる・挟む作業に最適呼び全長(mm)110
全長(mm)120重量(g)57
切断能力(φmm)鉄線:1.0 銅線:1.5
細く短い先端形状で精密な作業に最適です。
先端ギザ付
ばね付で連続作業が楽に行えます。
アイコン
販売価格

2,380(税抜)/ 2,618円(税込)

カタログ価格

2,380円(税抜)/2,618円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/06/17 14:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0260ページ

代替品

EA537KS-2
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ260ページ
  • エスコ便利カタログ261ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top