すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA537HA-4

品名 : 140mm 精密プライヤー(フラット/ギザ付)

仕様

全長140mm先端(幅×厚み)1.5×5.7mm
材質ハンドル:プラスチック
本体:スチール(研磨仕上げ)
ギザ付
販売価格

6,100(税抜)/ 6,710円(税込)

カタログ価格

6,100円(税抜)/6,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/03 07:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0670ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ670ページ
  • エスコ便利カタログ671ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top