高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。高周波焼入刃付き。
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 2525160 |
---|
全長 | 160mm | 切断能力 | 中硬線:φ2.5mm、硬線:φ1.6mm、軟線:φ2.5mm |
---|
刃硬度 | HRC61 | ハンドル | コンフォート |
---|
仕上げ | クロムメッキ | 材質 | 特別工具鋼 |
---|
ギザ付 |
40°ベンド |
販売価格 | 6,090円(税抜)/
6,699円(税込)
| カタログ価格 | 6,090円(税抜)/6,699円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
2 (2025/08/02 15:59現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | 0255ページ |
---|
代替品