すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA750FC-2

品名 : φ5.5x0.5m ハンディーケーブルスコープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーミヨシ型番UC-03
カメラヘッド径φ5.5mm(カメラ先端)ケーブル長カメラケーブル長:約0.8m
USBケーブル長:約0.5m  
解像度640×480 30fps(VGA)光源白色LED球6灯(無段階調光ダイアル付)
SDカード×側視×
電源USB重量約131g
防塵・防水性IP67相当インターフェースUSB2.0準拠
映像素子CMOS30万画素画角約60°
フォーカス距離
約3~8cm明るさ/露出制御オート
付属品USB type-Cホストケーブル(スマートフォン、タブレット接続用)、マグネットアタッチメント、取扱説明書兼保証書注意事項製品をご使用になるには、別途キャプチャ用アプリケーションが必要になります。
(本製品にキャプチャ用アプリケーションは同梱されておりません。Windows10では、OS標準の「カメラ」でのキャプチャが可能です)
・本製品は内視鏡ではありません。人体には使用しないでください。
・本製品をスマートフォン/タブレットPCで使用する場合は、使用する端末がホスト機能に対応しているかご確認ください。
ホスト機能に対応していない機器ではご使用いただけません。
・MacOS、iOS端末には対応しておりません。
隙間にも入りやすいケーブルタイプのUSB接続カメラ
針金のように硬く形状が固定できるグースネックタイプ
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBカメラです。
フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手や目の届かない隙間の確認に最適です。
車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
グースネックケーブルを採用しているので、ケーブルの形状を自由に固定できます。
曲がった配管や高い場所の点検に便利です。
リール式の本体に巻き取り、ケーブルの長さ調整や収納が可能です。
先端部分に調光可能なLEDライトを搭載し、肉眼では見えづらい暗い部分も明るく照らして写すことが可能です。
調光用の無段階ダイアル搭載で、見やすい明るさに調整することができます。
カメラ部分はIP67相当の防水/防塵規格に対応。
配管内部の確認や、工事現場など過酷な環境での使用にも適しています。
付属のホストケーブルを併用することにより、パソコンだけでなく、ホスト機能に対応したスマートフォンやタブレットにも接続できます。
ホストケーブルはUSB Type-Cのポートに対応。
※パソコン/スマートフォン/タブレットがホスト機能に対応している必要があります。
金属物をキャッチ可能なマグネットアタッチメントを付属。
小回りの利く先端部分にアタッチメントを取り付けることにより、カメラで対象物の場所を確認しながらご使用いただけます。
UVC(USB Video Class)対応。USBでつないですぐに使用できます。
わずらわしい個別ドライバのインストールや各種設定などがなく簡単に使えます。
販売価格

10,100(税抜)/ 11,110円(税込)

カタログ価格

10,100円(税抜)/11,110円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/15 10:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA750FC-1
  • 品番

    EA750FC-1

  • コメント

    ケーブル長:2m、重量:59g

バリエーション一覧
EA750FC-1 φ5.5x2.0m ハンディーケーブルスコープ
EA750FC-2 φ5.5x0.5m ハンディーケーブルスコープ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top