耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 26 21 200 |
|---|
| 切断能力 | 中硬線:φ3.2mm 硬線:φ2.2mm | 全長 | 200mm |
|---|
| ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
|---|
| 刃硬度 | 約61HRC | | |
|---|
| 先端40°ベンド |
| アゴは平丸型で、先が長細くなっています。 |
| 精密な掴み作業および切断作業に適しています。 |
| 掴み面に歯形が付けられています。 |
| 販売価格 | 5,720円(税抜)/
6,292円(税込)
| カタログ価格 | 5,720円(税抜)/6,292円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
11 (2026/03/25 10:53現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0254ページ |
|---|