すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA537KP

品名 : 6本組 精密ニッパー・プライヤーセット

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番002016P
<セット内容>・平口精密プライヤー…先端:3.5×1.4mm
・半丸口精密プライヤー…先端:1.6×1.6mm
・丸口精密プライヤー…先端:1.0×2.0mm
・ミニヘッド精密ニッパー…軟線:0.2~1.4mm
・ラウンドヘッド精密ニッパー…軟線:0.2~1.7mm
・テーパーヘッド精密ニッパー…軟線:0.1~1.5mm
重量570g
ケースサイズ160×210×50(H)mmハンドルコンフォート
仕上げプライヤー:つや消し
ニッパー:磨き
材質高級ボールベアリング鋼
極めて精密な電子工学関連・精密機器関連の切断作業に最適なプライヤーとニッパーのセットです。
ケースの真ん中には内幅10mmのペンホルダーが2本付いています。
アイコン
販売価格

69,600(税抜)/ 76,560円(税込)

カタログ価格

69,600円(税抜)/76,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 08:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0263ページ
その他関連
セット商品EA535KG-1 : 120mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)
セット商品EA535KG-2 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)
セット商品EA535KG-6 : 125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)
セット商品EA537KP-1 : 130mm 精密用プライヤー(グリップ・バネ付/平)
セット商品EA537KP-2 : 130mm 精密用プライヤー(グリップ・バネ付/半丸)
セット商品EA537KP-3 : 130mm 精密用プライヤー(グリップ・バネ付/丸)
ウェブカタログ画像
  • テーパーヘッド精密ニッパー
  • ラウンドヘッド精密ニッパー
  • ミニヘッド精密ニッパー
  • 丸口精密プライヤー
  • 半丸口精密プライヤー
  • 平口精密プライヤー
  • スクリュージョイント\nジョイント部がハンドル開閉に対し、高耐久なため長時間使用できます。\n
  • エスコ便利カタログ262ページ
  • エスコ便利カタログ263ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top