すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA537KR-0

品名 : 115mm 精密用プライヤー(バネ付/平)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番35 11 115
全長115mmアゴの長さ(B)22.5mm
アゴの厚さ(ジョイント)(D)6.5mmチップ幅(E)2.0mm
先端幅(F)4.0mmヘッド幅(A)11.0mm
重量55gハンドル樹脂コーティング
仕上げ磨き先端形状平・ギザ無し
ボックスジョイント
ハンドル開閉時のガタつきが無く、スムーズな切れ味が持続します。
角を丸めたヘッド
素材を傷つける鋭いエッジはありません。
親指と人差し指の間でしっかりと快適にグリップ可能
摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。
鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。
クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。
バネ付き
アイコン
販売価格

6,580円(税抜)/ 7,238円(税込)

カタログ価格

6,580円(税抜)/7,238円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 11:41現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0266ページ
バリエーション一覧
EA537KR-0 115mm 精密用プライヤー(バネ付/平)
EA537KR-1A 115mm 精密用プライヤー(バネ付/半丸)
EA537KR-2G 115mm 精密用プライヤー(バネ付/丸)
ウェブカタログ画像
  • 先端平・ギザ無し
  • A:11mm、B:22.5mm\nD:6.5mm、E:2.0mm、F:4.0mm
  • エスコ便利カタログ266ページ
  • エスコ便利カタログ267ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top