すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA537KR-27

品名 : 125mm 精密プライヤー(メッキ)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番37 33 125
全長125mmヘッド幅(A)12.0mm
アゴの長さ(B)27.0mmアゴの厚さ(ジョイント)(D)7.0mm
先端厚み(E)2.0mm先端幅(F)1.6mm
ハンドルプラスチックコーティング仕上げクロムメッキ
材質高品質工具鋼重量78g
刃形状先端半丸・ギザ無し
エレクトロニクスや精密機械などの組立て作業に適した精密プライヤー
エッジは慎重にばり取りされています。
滑らかな掴み面なので、挟んだ物も傷つきにくい。
ラップジョイント
アイコン
販売価格

4,870(税抜)/ 5,357円(税込)

カタログ価格

4,870円(税抜)/5,357円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/07/06 02:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0266ページ

代替品

EA537KR-17
  • 品番

    EA537KR-17

  • コメント

    同型 磨き仕上げ

バリエーション一覧
EA537KR-17 125mm 精密プライヤー(磨き)
EA537KR-27 125mm 精密プライヤー(メッキ)
ウェブカタログ画像
  • 先端半丸・ギザ無し
  • A:12.0mm、B:27.0mm\nD:7.0mm、E:2.0mm、F:1.6mm
  • エスコ便利カタログ266ページ
  • エスコ便利カタログ267ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top