すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA537KS-1

品名 : 115mm 精密用プライヤー(ESD/平)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
静電気をゆっくり放電し、部品を保護します

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番3512115ESD
全長115mm形状平口
表面抵抗1×10^5~1×10^12Ω仕上げ高級磨き
ハンドルコンフォート(ESD)重量(g)60
静電気放電タイプ
静電気をゆっくり放電し、部品を保護します。
ギザ無し
アイコン
販売価格

7,560(税抜)/ 8,316円(税込)

カタログ価格

7,560円(税抜)/8,316円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 09:55現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA537T-4
  • 品番

    EA537T-4

  • コメント

    先端幅:3.8 厚み:1.5mm

ウェブカタログ画像
  • 刃先
  • ボックスジョイント

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top