すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA537KV-1

品名 : 135mm 精密用プライヤー(ESD/平)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
開動作は遊びなく、ゆっくり均等に行えます

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番3412130ESD
全長135mmハンドルコンフォート(ESD)
仕上げ磨き先端厚み1mm
材質高級ボールベアリング鋼重量(g)62
バネ付
開動作は遊びなく、ゆっくり均等に行えます。
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のプライヤーです。
基板作業に最適。
アイコン
販売価格

9,990円(税抜)/ 10,989円(税込)

カタログ価格

9,990円(税抜)/10,989円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 11:35現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0266ページ

代替品

EA537KV-4
  • 品番

    EA537KV-4

  • コメント

    同型 レーザー加工処理

バリエーション一覧
EA537KV-1 135mm 精密用プライヤー(ESD/平)
EA537KV-2 135mm 精密用プライヤー(ESD/半丸)
EA537KV-3 135mm 精密用プライヤー(ESD/丸)
EA537KV-4 135mm 精密用プライヤー(ESD/平)
EA537KV-5 135mm 精密用プライヤー(ESD/半丸)
ウェブカタログ画像
代表画像
  • 代表画像
  • スクリュージョイント\nジョイント部がハンドル開閉に対し、高耐久なため長時間使用できます。
  • 先端平・ギザ無し
  • エスコ便利カタログ266ページ
  • エスコ便利カタログ267ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top