大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 28 71 280 |
|---|
| 用途 | 自動車製造業(例えばエンジンルーム)での作業、取付け作業、機械製造作業に | 全長 | 280mm |
|---|
| アゴの厚さ(ジョイント)(T1) | 9.0mm | 先端厚み(W4) | 3.0 mm |
|---|
| 先端幅(T2) | 2.5mm | アゴの長さ(L3) | 76.5mm |
|---|
| ヘッド幅(W3) | 20.0mm | 先端 | ストレート |
|---|
| ハンドル | プラスチックコーティング | 仕上げ | 磨き |
|---|
| 刃形状 | 先端半丸・ギザ付き | 重量 | 235g |
|---|
| スリムで長いハンドルでアクセスが難しい場所での刃掴み作業、調整作業、取付作業に |
| 大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかり保持します。 |
| 歯切りされたジョーなので、丸型部品を掴みやすい。 |
| 販売価格 | 7,050円(税抜)/
7,755円(税込)
| カタログ価格 | 7,050円(税抜)/7,755円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
11 (2026/04/15 13:51現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0309ページ |
|---|
代替品