すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA537LB-22

品名 : 185mm ニードルノーズペンチ(グリップ/カッター付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番08 22 185
切断能力中硬線:φ3.8mm
硬線:φ3.0mm
より線:φ13.0mm(25m㎡)
全長185mm
ハンドルコンフォート仕上げ磨き
刃硬度約61HRC重量213g
材質高級特殊工具鋼刃形状先端半丸(ギザ付き)
狭所に適したスリムヘッド仕様
てこの力が強く働く構造で、少ない力でスムーズに切断できます。
フライス加工した掴み部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さな部品を確実に保持し引き抜きます。
中硬線、硬線に対応した切断刃
様々な硬さのワイヤーを切断できる刃が付いています。
アイコン
販売価格

6,660円(税抜)/ 7,326円(税込)

カタログ価格

6,660円(税抜)/7,326円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 11:39現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0254ページ

代替品

EA537LB-22A
バリエーション一覧
EA537LB-9 145mm ニードルノーズペンチ(グリップ付)
EA537LB-11 145mm ニードルノーズペンチ(メッキ)
EA537LB-11A 145mm ニードルノーズペンチ(メッキ)
EA537LB-22 185mm ニードルノーズペンチ(グリップ/カッター付)
EA537LB-22A 185mm ニードルノーズペンチ(グリップ/カッター付)
ウェブカタログ画像
  • 刃形状:先端半丸・ギザ付き
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ254ページ
  • エスコ便利カタログ255ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top