すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA537LH-160

品名 : 160mm フラットノーズプライヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番20 01 160
全長160mmアゴの厚さ(ジョイント)(T1)9.5mm
刃長(L3)30mmヘッド幅(W3)17mm
重量140gハンドルプラスチックコーティング
仕上げ磨き材質高品質工具鋼
樹脂グリップ
アゴは平坦で短い幅広形状です。
掴み面に歯形が付けられています。
アイコン
販売価格

2,990(税抜)/ 3,289円(税込)

カタログ価格

2,990円(税抜)/3,289円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/01 23:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0255ページ

代替品

EA537LK-160A
バリエーション一覧
EA537LH-125 125mm フラットノーズプライヤー
EA537LH-140 140mm フラットノーズプライヤー
EA537LH-160 160mm フラットノーズプライヤー
EA537LH-180 180mm フラットノーズプライヤー
ウェブカタログ画像
  • 先端平・直ギザ付き
  • T1:9.5mm、L3:30mm、W3:17mm
  • エスコ便利カタログ254ページ
  • エスコ便利カタログ255ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top