あらゆる種類の詰め物用クリップに対応し、成形シートのカバーをフレームに確実に固定します
仕様
メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 9192180 |
---|
ハンドル | コンフォート | 仕上げ | 磨き |
---|
あらゆる種類の詰め物用クリップに対応し、成形シートのカバーをフレームに確実に固定します。 |
車輌シートの修理(シートカバーの交換、センサーマットなどの交換)に |
全長 | 185mm | 先端幅×刃長 | 6.0×50mm |
---|
●ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。 |
販売価格 | 9,850円(税抜)/
10,835円(税込)
| カタログ価格 | 9,850円(税抜)/10,835円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
6 (2025/05/01 11:59現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 0345ページ |
---|