すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560-3

品名 : 3.0x0.5x154mm [-]ドライバービット(絶縁)

仕様

メーカーWera型番003401
商品名60iサイズ(mm)3.0
先端厚(mm)0.5全長(mm)154
六角シャンク9mm
1000V絶縁
工具鋼製
樹脂製カバー
絶縁ドライバーハンドル(別売)を併用してください。
アイコン
販売価格

920円(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/21 23:53現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0221ページ0504ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA560-2.5 2.5x0.4x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
    EA560-3 3.0x0.5x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
    EA560-3.5 3.5x0.6x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
    EA560-4 4.0x0.8x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
    EA560-5.5 5.5x1.0x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
    EA560-6.5 6.5x1.2x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
    その他関連
    本体EA560-1 : 9mm(Hex)x102mm ドライバーハンドル(絶縁)
    本体EA723VK-11 : 0.3-1.2N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
    本体EA723VK-12 : 1.2-3.0N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
    本体EA723VK-13 : 1.7-3.5N・m 絶縁トルクドライバー(アジャスタブル)
    本体EA723VK-20A : 1.2-3.0N・m 絶縁トルクドライバーセット(アジャスタブル)
    ウェブカタログ画像
    • マイナス
    • エスコ便利カタログ220ページ
    • エスコ便利カタログ221ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top