すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560PL-13

品名 : 5本組 [-]ドライバー(絶縁)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB5538
刃幅×刃厚(mm)2.5×0.4・3.0×0.5・3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0軸長(mm)100・100・100・100・125
軸径(mm)3.0・3.5・4.0・5.0・6.0全長(mm)190・190・190・195・230
1000V絶縁
グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
アイコン
販売価格

8,710円(税抜)/ 9,581円(税込)

カタログ価格

8,710円(税抜)/9,581円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/21 22:10現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA560PL-12 3本組 [-]ドライバー(絶縁)
EA560PL-13 5本組 [-]ドライバー(絶縁)
その他関連
セット商品EA560PL-80 : 2.5x0.4mm/ 80mm [-]ドライバー(絶縁)
セット商品EA560PL-100A : 3.0x0.5mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)
セット商品EA560PL-100B : 3.5x0.6mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)
セット商品EA560PL-100C : 4.0x0.8mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)
セット商品EA560PL-125 : 5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top