すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA537PB-20

品名 : 3本組/200mm メカニックプライヤーセット

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉・メカニックプライヤー(先曲)
・メカニックプライヤー(ストレート)
・メカニックプライヤー(50°×90°クランクヘッド)
メカニックプライヤー(先曲)・全長…200mm
・先端径…φ3.2mm
・40°ベンド
・先端半丸
・ギザ付
メカニックプライヤー(ストレート)・全長…200mm
・先端径…φ3.5mm
・先端半丸
・ギザ付
メカニックプライヤー(50°×90°クランクヘッド)・全長…200mm
・先端…50°×90°クランクヘッド
・先端半丸
・横すじ付
・ホースバンドを挟むのに最適です。
・先端は二重の角度をつけたデザイン
仕上げ研磨ハンドルプラスチックコート
耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。
販売価格

17,200(税抜)/ 18,920円(税込)

カタログ価格

17,200円(税抜)/18,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/04 00:50現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0309ページ
その他関連
セット商品EA537PB-2 : 200mm メカニックプライヤー(先曲)
セット商品EA537PB-5 : 200mm メカニックプライヤー
セット商品EA537PB-12 : 200mm メカニックプライヤー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ308ページ
  • エスコ便利カタログ309ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top