すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538AA-7

品名 : 1.25- 2.0m㎡ 圧着ペンチ(旗形端子用)

仕様

圧着範囲1.25m㎡・2m㎡全長240mm
重量410g
裸圧着端子(FT形・旗形端子)専用
販売価格

10,800(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/04 00:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0250ページ0281ページ
ウェブカタログ画像
  • 旗形端子用

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ250ページ
  • エスコ便利カタログ251ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top