すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538AS-100C

品名 : 圧着端子セット(裸圧着端子・スリーブ)

仕様

〈圧着端子内容〉裸丸形:1.25-3×100個
裸丸形:1.25-4×100個
裸丸形:2-4×100個
裸丸形:2-5×100個
裸Y形:1.25Y-3L×100個
裸Y形:1.25Y-4S×80個
裸Y形:2Y-3.5×80個
裸Y形:2Y-4S×80個
裸P形:1.25×100個
裸P形:2×100個
裸B形:1.25×100個
裸B形:2×100個
ケースサイズ447×293×85(H)mm
圧着ペンチ(176mm)付
パーツケーストレー付
販売価格

26,300(税抜)/ 28,930円(税込)

カタログ価格

26,300円(税抜)/28,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/28 02:52現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1168ページ
その他関連
セット商品EA538JA : 1.25- 5.5m㎡ 圧着ペンチ(裸端子用)
セット商品EA538MA-1A : 1.25-3 [丸形]裸圧着端子(100個)
セット商品EA538MA-2A : 1.25-4 [丸形]裸圧着端子(100個)
セット商品EA538MA-3A : 2 - 4 [丸形]裸圧着端子(100個)
セット商品EA538MA-4A : 2 - 5 [丸形]裸圧着端子(100個)
セット商品EA538MD-51 : 1.25m㎡[P型]裸圧着スリーブ(100個)
セット商品EA538MD-52 : 2 m㎡ [P型]裸圧着スリーブ(100個)
セット商品EA538MD-101 : 1.25m㎡[B型]裸圧着スリーブ(100個)
セット商品EA538MD-102 : 2 m㎡ [B型]裸圧着スリーブ(100個)
セット商品EA538MG-1A : 1.25Y-3L [Y形]裸圧着端子(100個)
セット商品EA538MG-2A : 1.25Y-4S [Y形]裸圧着端子(20個)
セット商品EA538MG-3A : 2Y -3.5 [Y形]裸圧着端子(20個)
セット商品EA538MG-4A : 2Y -4S [Y形]裸圧着端子(20個)
ウェブカタログ画像
セットイメージ
  • セットイメージ
  • 圧着ペンチ
  • エスコ便利カタログ1168ページ
  • エスコ便利カタログ1169ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top