すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538JV-6A

品名 : 1.25-5.5m㎡ 圧着ペンチ(オープンバレル端子用)

仕様

メーカーマーベル(MARVEL)型番M600A
用途自動車、機械、電気機器の配線作業に圧着範囲1.25・2.0・5.5m㎡
ケーブルストリッパー能力0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5m㎡カッター銅線:φ1.8mm
鉄線:φ1.0mm
ボルト・ネジの切断M2.6・M3・M3.5・M4・M5
※ステンレス不可
全長235mm
重量290g材質特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)
オープンバレル(連鎖型)端子・裸圧着端子用
オープンバレル(連鎖形)・ファストン・ギボシ端子、裸圧着端子・スリーブ圧着、ケーブル切断、ねじ・ボルトの切断、ケーブル被覆むきがこれで一丁でOK
黒い部分は、焼き付け塗装を施し皮膜でおおわれているので、鉄が露出しておらずサビに強い!
耐候性・耐油性もあります。
アイコン
販売価格

2,520(税抜)/ 2,772円(税込)

カタログ価格

2,520円(税抜)/2,772円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/04/06 01:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0251ページ
ウェブカタログ画像
  • 裸端子圧着
  • ケーブルの切断
  • ケーブルの被覆むき
  • ねじ・ボルトの切断
  • 裸端子
  • 圧着スリーブ
  • 連鎖型端子(オープンバレル端子)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ250ページ
  • エスコ便利カタログ251ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top