力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より30%軽い力で圧着ができます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 97 52 23 |
|---|
| 対応端子 | 裸端子 | 圧着範囲 | 16・25m㎡ |
|---|
| AWG | 6・4 | 全長 | 250mm |
|---|
| 重量 | 565g | ハンドル | プラスチックスリーブ |
|---|
| 仕上げ | 磨き | 材質 | 特殊鋼 |
|---|
| はんだ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 |
| てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力での圧着が可能 |
| 精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着が可能です。 |
| バランスのとれた重心位置、ヘッドの角度および人間工学に基づいたハンドル形状で使いやすくなっています。 |
| 圧着ダイスは交換できません。 |
| 販売価格 | 30,300円(税抜)/
33,330円(税込)
| カタログ価格 | 30,300円(税抜)/33,330円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
5 (2026/08/21 11:14現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0249ページ |
|---|
代替品