すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538KM-5

品名 : 8P 圧着ペンチ(モジュラー用)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番97 51 13
対応コネクタRJ45能力8P
全長190mm重量345g
ハンドルコンフォートグリップ仕上げ磨き
モジュラー用
調整可能な固定ブラケット付
ケーブルの切断、皮むき、モジュラー端子の圧着が可能。
平行圧着による正確で精密な圧着
ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現できます。
販売価格

10,300(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/03 03:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0252ページ1908ページ1921ページ
その他関連
部品EA538KM-13 : [EA538KM-3・-5用] 替刃
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ252ページ
  • エスコ便利カタログ253ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top