すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538LG-1

品名 : 裸圧着端子セット

仕様

セット内容
 裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)
 裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)
 裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)
 裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)
 裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)
 裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)
 裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)
 裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)
 裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)
 裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)
 裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)
 裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)
 裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)
 裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)
 裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)
 裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)
 裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)
 裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)
 裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)
 裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)
 裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)
 裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)
 裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)
 裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)
 裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)
 裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)
 裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)
 裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)
 裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)
 裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)
 裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)
 裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)
 裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)
 裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
ケースサイズ275(W)×185(D)×28(H)mm
総重量1078g
販売価格

12,700(税抜)/ 13,970円(税込)

カタログ価格

12,700円(税抜)/13,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/04/04 14:09現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1168ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1168ページ
  • エスコ便利カタログ1169ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top