すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538LG-13

品名 : 絶縁圧着端子セット

仕様

ケースサイズ205×145×40(H)mmセット内容
絶縁丸形端子(赤):R1.25-3(130個)
絶縁丸形端子(赤):R1.25-3.5(100個)
絶縁丸形端子(赤):R1.25-4(100個)
絶縁Y形端子(赤):R1.25-3.5(100個)
絶縁Y形端子(赤):R1.25-V3.5(100個)
絶縁丸形端子(青):R2-4(100個)
絶縁丸形端子(青):R2-5(80個)
絶縁丸形端子(青):R2-6(60個)
絶縁Y形端子(赤):R1.25-4(80個)
絶縁Y形端子(赤):R1.25-5(80個)
販売価格

19,000(税抜)/ 20,900円(税込)

カタログ価格

19,000円(税抜)/20,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/03 14:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1170ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1170ページ
  • エスコ便利カタログ1171ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top