すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538LG-17

品名 : 裸・絶縁圧着端子セット

仕様

〈圧着端子内容〉裸Y形:1.25-3×200個
裸Y形:1.25-4×70個
裸Y形:2-4×150個
裸Y形:2-5×100個
絶縁Y形(赤):1.25-3×80個
絶縁Y形(赤):1.25-4×70個
絶縁Y形(赤):2-4×60個
絶縁Y形(赤):2-6×50個
絶縁Y形(青):1.25-3×80個
絶縁Y形(青):1.25-4×70個
絶縁Y形(青):2-4×60個
絶縁Y形(青):2-6×50個
絶縁Y形(黄):1.25-3×80個
絶縁Y形(黄):1.25-4×70個
絶縁Y形(黄):2-4×60個
絶縁Y形(黄):2-6×50個
絶縁Y形(緑):1.25-3×80個
絶縁Y形(緑):1.25-4×70個
絶縁Y形(緑):2-4×60個
絶縁Y形(緑):2-6×50個
ケースサイズ300×206×28(H)mm
販売価格

27,600(税抜)/ 30,360円(税込)

カタログ価格

27,600円(税抜)/30,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/31 00:52現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1170ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ1170ページ
  • エスコ便利カタログ1171ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top