すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538LG-3

品名 : 裸圧着端子セット

仕様

セット内容
 裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)
 裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)
 裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)
 裸丸型圧着端子:R2-4 (80個)
 裸丸型圧着端子:R2-5 (80個)
 裸丸型圧着端子:R2-6 (50個)
 裸Y型圧着端子:F1.25-3 (100個)
 裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (100個)
 裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (100個)
 裸Y型圧着端子:F1.25-4 (80個)
 裸Y型圧着端子:F2-3 (100個)
 裸Y型圧着端子:F2-V3.5 (80個)
 裸Y型圧着端子:F2-4 (80個)
ケースサイズ205(W)×145(D)×40(H)mm
総重量865g表面のメッキすずメッキ
販売価格

13,300(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2026/04/04 14:50現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1168ページ
その他関連
セット商品EA508L : 205x145x40mm パーツケース
メイン画像
  • エスコ便利カタログ1168ページ
  • エスコ便利カタログ1169ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top