すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538LH-12

品名 : M12 ボルト用絶縁スリーブ(PTFE/10個)

市販のボルトにはめ込むだけで絶縁ボルトとして使用可能!

仕様

内径φ13mm外径φ14mm
全長23mm材質PTFE樹脂
入数10個耐熱温度200℃
圧縮荷重(kgf)280体積固有抵抗率10^18<Ω・cm
絶縁耐力19KV/mm吸収率0.01>%
適合ボルトサイズM12
ボルト用絶縁スリーブとは、絶縁性のあるPTFE樹脂で作られたボスリーブです。
通常のボルトにボルト用絶縁スリーブをはめ込むだけで、絶縁ボルトとして使用でき、フランジなどの電食を防止します。
ステンレス製と鉄製のフランジ間のボルトを仲介して起きる電気回路形成による腐食を防ぎます。
主な採用分野:自動車関係、電子機器関係
販売価格

2,870(税抜)/ 3,157円(税込)

カタログ価格

2,870円(税抜)/3,157円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/31 09:52現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1278ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA538LH-10 M10 ボルト用絶縁スリーブ(PTFE/10個)
    EA538LH-12 M12 ボルト用絶縁スリーブ(PTFE/10個)
    EA538LH-16 M16 ボルト用絶縁スリーブ(PTFE/10個)
    EA538LH-20 M20 ボルト用絶縁スリーブ(PTFE/10個)
    EA538LH-22 M22 ボルト用絶縁スリーブ(PTFE/10個)
    EA538LH-24 M24 ボルト用絶縁スリーブ(PTFE/10個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA538LH-20です。
    ※入数10個
    • ※画像はEA538LH-20です。\n※入数10個
    • ※ねじとワッシャーは別売りです。
    • D:14、d:13、L:23\n単位(mm)
    • エスコ便利カタログ1278ページ
    • エスコ便利カタログ1279ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top