すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538MA-108

品名 : 5.5- 6 [丸形]裸圧着端子(100個)

仕様

メーカーニチフ型式5.5-6
電線抱合範囲単線:1.82~2.89mm
撚線:2.63~6.64m㎡
AWG:12-10
スタッド径φ6.4mm
材質無酸素銅 (電気すずメッキ)入数100個
銅線用裸圧着端子・丸形(R形)
プラケース入り
JIS規格品(JIS C 2805)
RoHS10対応品
販売価格

2,620(税抜)/ 2,882円(税込)

カタログ価格

2,620円(税抜)/2,882円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/21 11:10現在)

更新
商品入数100販売単位
カタログページ1172ページ
数量:

この商品には、27点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA538MA-105 3.5-5S [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-106 5.5-4S [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-107 5.5-5S [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-108 5.5- 6 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-109 5.5- 8 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-110 5.5-10 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-111 8 - 6 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-112A 8 - 8 [丸形]裸圧着端子(50個)
    EA538MA-113A 8 -10 [丸形]裸圧着端子(50個)
    EA538MA-114 14- 5 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-115 14- 6 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-116 14- 8 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-117 14-10 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-118 14-14 [丸形]裸圧着端子(50個)
    EA538MA-119 22- 6 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-120 22-8S [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-121 22-10 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-122 22-12 [丸形]裸圧着端子(50個)
    EA538MA-123 22-14 [丸形]裸圧着端子(50個)
    EA538MA-124 38- 8 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-125 38-10 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-126 38-12 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-127 38-14 [丸形]裸圧着端子(50個)
    EA538MA-128 60- 8 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-129 60-10 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-130 60-12 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-131 60-14 [丸形]裸圧着端子(25個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ※画像はEA538MA-105
    • d2:φ6.4mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1172ページ
    • エスコ便利カタログ1173ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top