すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538MA-17

品名 : 0.75- 4.0 [丸形]裸圧着端子(20個)

仕様

メーカーニチフ型式0.75-4
電線抱合範囲撚線:0.3~0.75m㎡
AWG:22-18
スタッド径φ4.3mm
材質無酸素銅(電気すずめっき)入数20個
銅線用裸圧着端子・丸形(R形)
RoHS10対応品
販売価格

605(税抜)/ 666円(税込)

カタログ価格

605円(税抜)/666円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/21 11:50現在)

更新
商品入数20販売単位PK
カタログページ1172ページ
数量:

この商品には、45点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA538MA-15 0.75- 3.0 [丸形]裸圧着端子(20個)
    EA538MA-16 0.75- 3.5 [丸形]裸圧着端子(20個)
    EA538MA-17 0.75- 4.0 [丸形]裸圧着端子(20個)
    EA538MA-18 1.25- 3.0 [丸形]裸圧着端子(20個)
    EA538MA-19 1.25-3.5S [丸形]裸圧着端子(20個)
    EA538MA-20 1.25- 3.5 [丸形]裸圧着端子(20個)
    EA538MA-21 1.25-4.0S [丸形]裸圧着端子(20個)
    EA538MA-22 1.25-4.0M [丸形]裸圧着端子(20個)
    EA538MA-23 1.25- 4.0 [丸形]裸圧着端子(20個)
    EA538MA-24 1.25- 5.0 [丸形]裸圧着端子(20個)
    EA538MA-25 2.0- 3.0 [丸形]裸圧着端子(20個)
    EA538MA-26 2.0- 3.5 [丸形]裸圧着端子(20個)
    EA538MA-27 2.0-4.0S [丸形]裸圧着端子(20個)
    EA538MA-28 2.0- 4.0 [丸形]裸圧着端子(20個)
    EA538MA-29 2.0- 5.0 [丸形]裸圧着端子(20個)
    EA538MA-30 2.0- 6.0 [丸形]裸圧着端子(10個)
    EA538MA-31 2.0- 8.0 [丸形]裸圧着端子(10個)
    EA538MA-32 2.0-10.0 [丸形]裸圧着端子(10個)
    EA538MA-33 3.5- 4.0 [丸形]裸圧着端子(10個)
    EA538MA-34 3.5- 6.0 [丸形]裸圧着端子(10個)
    EA538MA-35 5.5-3.5N [丸形]裸圧着端子(10個)
    EA538MA-36 5.5- 6.0 [丸形]裸圧着端子(10個)
    EA538MA-37 5.5- 8.0 [丸形]裸圧着端子(5個)
    EA538MA-38 5.5-10.0 [丸形]裸圧着端子(5個)
    EA538MA-39 5.5-12.0 [丸形]裸圧着端子(5個)
    EA538MA-40 8.0-5.0S [丸形]裸圧着端子(5個)
    EA538MA-41 8.0- 5.0 [丸形]裸圧着端子(5個)
    EA538MA-42 8.0-6.0S [丸形]裸圧着端子(5個)
    EA538MA-43 8.0-10.0 [丸形]裸圧着端子(5個)
    EA538MA-44 8.0-12.0 [丸形]裸圧着端子(4個)
    EA538MA-45 14.0- 5.0 [丸形]裸圧着端子(3個)
    EA538MA-46 14.0-6.0S [丸形]裸圧着端子(3個)
    EA538MA-47 14.0-8.0S [丸形]裸圧着端子(2個)
    EA538MA-48 14.0-12.0 [丸形]裸圧着端子(2個)
    EA538MA-49 22.0-6.0S [丸形]裸圧着端子(5個)
    EA538MA-50 22.0- 6.0 [丸形]裸圧着端子(5個)
    EA538MA-51 22.0-8.0S [丸形]裸圧着端子(5個)
    EA538MA-52 38.0-6.0S [丸形]裸圧着端子(4個)
    EA538MA-53 38.0-8.0S [丸形]裸圧着端子(4個)
    EA538MA-54 38.0- 8.0 [丸形]裸圧着端子(4個)
    EA538MA-55 60.0-8.0S [丸形]裸圧着端子(3個)
    EA538MA-56 60.0- 8.0 [丸形]裸圧着端子(3個)
    EA538MA-57 60.0-10.0 [丸形]裸圧着端子(3個)
    EA538MA-58 60.0-12.0 [丸形]裸圧着端子(3個)
    EA538MA-59 60.0-14.0 [丸形]裸圧着端子(2個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 画像はEA538MA-16
    • d2:φ4.3mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1172ページ
    • エスコ便利カタログ1173ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top