すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA538MA-208

品名 : 5.5- 6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)

仕様

メーカーニチフ型式5.5-6
電線抱合範囲単線:2.0~2.6mm
撚線:3.5~5.5m㎡
スタッド径φ6.4mm
材質JIS H4501適合ニッケル材耐熱MAX400℃
入数100個
ニクロム線・ニッケル線用耐熱端子・丸形(R形)
RoHS10対応品
販売価格

28,100円(税抜)/ 30,910円(税込)

カタログ価格

28,100円(税抜)/30,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 20:49現在)

更新
商品入数100販売単位箱
カタログページ1172ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA538MA-201 1.25-3 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
    EA538MA-202 1.25-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
    EA538MA-203 1.25-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
    EA538MA-204 2.0- 4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
    EA538MA-205 2.0- 5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
    EA538MA-206 5.5- 4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
    EA538MA-207 5.5- 5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
    EA538MA-208 5.5- 6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
    EA538MA-209 5.5- 8 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
    EA538MA-210 8.0- 6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • d2:φ6.4mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1172ページ
    • エスコ便利カタログ1173ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top