すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538MA-66

品名 : 2.0 -5.0 [丸形]裸圧着端子(280個)

仕様

型式2-5L電線抱合範囲単線:1.14~1.82mm
撚線:1.04~2.63m㎡
AWG:16~14
スタッド径5.3mm全長17.0mm
剥き線長6.4mm入数280個
材質無酸素銅(電気すずメッキ)
ケース付き
RoHS対応品
※絶縁ではありません。
販売価格

2,370(税抜)/ 2,607円(税込)

カタログ価格

2,370円(税抜)/2,607円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/21 11:32現在)

更新
商品入数280販売単位PAK
カタログページ1172ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA538MA-4A
    バリエーション一覧
    EA538MA-61 1.25-3.5 [丸形]裸圧着端子(500個)
    EA538MA-62 1.25-4.0 [丸形]裸圧着端子(450個)
    EA538MA-63 1.25-5.0 [丸形]裸圧着端子(400個)
    EA538MA-64 2.0 -3.5 [丸形]裸圧着端子(350個)
    EA538MA-65 2.0 -4.0 [丸形]裸圧着端子(300個)
    EA538MA-66 2.0 -5.0 [丸形]裸圧着端子(280個)
    EA538MA-67 3.5 -4.0 [丸形]裸圧着端子(250個)
    EA538MA-68 3.5 -5.0 [丸形]裸圧着端子(250個)
    EA538MA-69 5.5 -4.0 [丸形]裸圧着端子(200個)
    EA538MA-70 5.5 -5.0 [丸形]裸圧着端子(200個)
    EA538MA-71 5.5 -6.0 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-72 8.0 -5.0 [丸形]裸圧着端子(100個)
    EA538MA-74 8.0 -8.0 [丸形]裸圧着端子(70個)
    EA538MA-75 14 - 6.0 [丸形]裸圧着端子(70個)
    EA538MA-76 14 - 8.0 [丸形]裸圧着端子(50個)
    EA538MA-77 14 -10.0 [丸形]裸圧着端子(40個)
    EA538MA-79 22 -10.0 [丸形]裸圧着端子(35個)
    EA538MA-80 38 -10.0 [丸形]裸圧着端子(25個)
    EA538MA-81 38 -12.0 [丸形]裸圧着端子(20個)
    ウェブカタログ画像
    入数:280個
    ※画像は代表画像です。
    • 入数:280個\n※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • d2 :5.3  W:9.5  F:7.4  L:17.0\nE:4.8  D:4.1  d1:2.3  T:0.8\n(単位:mm)
    • エスコ便利カタログ1172ページ
    • エスコ便利カタログ1173ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top