すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA538MA-8A

品名 : 8- 8 [丸形]裸圧着端子(26個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質無酸素銅 (電気すずメッキ)型式8-8
撚線6.64~10.52m㎡
入数は26個入りです。
総重量約108g
販売価格

740(税抜)/ 814円(税込)

カタログ価格

740円(税抜)/814円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 22:49現在)

更新
商品入数26販売単位PACK

代替品

EA538MA-8AB
  • 品番

    EA538MA-8AB

  • コメント

    パッケージ、入数の変更

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top