| メーカー | 京セラ | 型番 | DID182L5 |
|---|
| 仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) |
|---|
| 充電時間 | 84分 | 回転数 | 強:0~2,900rpm 中:0~2,100rpm 弱:0~1,000rpm テクスモード:0~2,900rpm ロックオンモード:0~2,500rpm |
|---|
| 打撃数 | 強:0~4,100rpm 中:0~2,400rpm 弱:0~1,200rpm テクスモード:0~1,600rpm | 防じん・耐水機能 | IP56 |
|---|
| サイズ | 79×117×238(H)mm | 重量 | 1.5kg(電池パック含) |
|---|
| 付属品 | 樹脂ケース、電池パック×2個、充電器、ベルトフック | 最大トルク | 180N・m |
|---|
| 締付能力 | 小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14 | | |
|---|
| ビット別売 |
| ブラシレスモーター |
| テクスねじの締め付けにテクスモード |
| 余裕の作業時間 |
| 高輝度LEDライト付 |
| 5つのモード(強・中・弱・テクス・ロックオン)で作業が快適 |