すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998BN-11

品名 : 軽作業用帽子(白)

仕様

メーカー谷沢製作所(タニザワ)型番143-ECO(EPA)(W-8)
頭サイズ53~62cmカラーホワイト
重量230g材質再生ポリプロピレン
鋭い角などに頭部をぶつけたりする危険から頭部を守る作業帽
通気孔付
厚生労働省「保護帽の規格」合格対象品ではありません。
ヘッドバンド採用で、安定した被り心地
帽体にポストコンシューマ材料(車のバッテリーケース)を含むR-PP(リサイクルポリプロピレン)樹脂を100%使用
顎紐は付属しておりません
エコマーク取得商品
ヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。
追加説明●マーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2023/02/28 1157)
販売価格

1,940円(税抜)/ 2,134円(税込)

カタログ価格

1,940円(税抜)/2,134円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/10/25 19:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2159ページ
バリエーション一覧
EA998BN-11 軽作業用帽子(白)
EA998BN-12 軽作業用帽子(黄)
EA998BN-13 軽作業用帽子(青)
その他関連
部品EA998BR-1 : ヘルメット用内装
オプションEA998BP-13 : ヘルメット用アゴひも
オプションEA998BP-1 : ヘルメット用アゴひも
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2158ページ
  • エスコ便利カタログ2159ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top