すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934WH-1

品名 : 50ml アクリル接着剤(8分型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
様々な素材に対し、高強度・高粘性・耐衝撃性を発揮します

仕様

商品名RK-7300内容量50ml
乳白色可使時間8分
使用温度範囲10~40℃耐熱温度-55~100℃
硬化温度18℃硬化時間2時間
完全硬化時間24時間せん断強度アルミニウム:5N/mm2  スチール:5N/mm2
ステンレス:4N/mm2   ポリカーボネート:6N/mm2
アクリル樹脂:6N/mm2  ABS樹脂:8N/mm2
硬質PVC:11N/mm2    グラスファイバー:7N/mm2
カーボン:7N/mm2    ポリアミド:3N/mm2
ポリアセタール:5N/mm2 ポリエチレン:5N/mm2
ポリプロピレン:6N/mm2 PTFE:2N/mm2
EDPM:1N/mm2
MMA(メタクリル酸メチル)をベースにした建設用接着剤です
様々な素材に対し、高強度・高粘性・耐衝撃性を発揮します
金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。
特殊な充填剤により、接着力の均一化に最適です。(接着ギャップ最大1mm)
ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1A)
ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

7,770(税抜)/ 8,547円(税込)

カタログ価格

7,770円(税抜)/8,547円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/29 00:42現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA934WF-1A : ミキシングノズル(10本)
オプションEA934WF-50 : 30/50ml用 ディスペンサー
ウェブカタログ画像
  • ※ディスペンサーは別売
  • ※ディスペンサーは別売
  • ※ディスペンサーは別売
  • ※ディスペンサーは別売

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  2. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top