すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA687JB-27

品名 : 3/4"DRx27mm ディープインパクトソケット

仕様

メーカーSATA型番34615
差込角3/4”対辺27mm
外径44mm全長90mm
販売価格

2,960円(税抜)/ 3,256円(税込)

カタログ価格

2,960円(税抜)/3,256円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/08 12:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0473ページ
数量:

この商品には、23点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA687JB-17 3/4"DRx17mm ディープインパクトソケット
    EA687JB-18 3/4"DRx18mm ディープインパクトソケット
    EA687JB-19 3/4"DRx19mm ディープインパクトソケット
    EA687JB-20 3/4"DRx20mm ディープインパクトソケット
    EA687JB-21 3/4"DRx21mm ディープインパクトソケット
    EA687JB-22 3/4"DRx22mm ディープインパクトソケット
    EA687JB-23 3/4"DRx23mm ディープインパクトソケット
    EA687JB-24 3/4"DRx24mm ディープインパクトソケット
    EA687JB-26 3/4"DRx26mm ディープインパクトソケット
    EA687JB-27 3/4"DRx27mm ディープインパクトソケット
    EA687JB-28 3/4"DRx28mm ディープインパクトソケット
    EA687JB-29 3/4"DRx29mm ディープインパクトソケット
    EA687JB-30 3/4"DRx30mm ディープインパクトソケット
    EA687JB-31 3/4"DRx31mm ディープインパクトソケット
    EA687JB-32 3/4"DRx32mm ディープインパクトソケット
    EA687JB-33 3/4"DRx33mm ディープインパクトソケット
    EA687JB-34 3/4"DRx34mm ディープインパクトソケット
    EA687JB-35 3/4"DRx35mm ディープインパクトソケット
    EA687JB-36 3/4"DRx36mm ディープインパクトソケット
    EA687JB-37 3/4"DRx37mm ディープインパクトソケット
    EA687JB-38 3/4"DRx38mm ディープインパクトソケット
    EA687JB-40 3/4"DRx40mm ディープインパクトソケット
    EA687JB-41 3/4"DRx41mm ディープインパクトソケット
    その他関連
    オプションEA164EN-2 : φ 34mm インパクトソケット用オーリング
    オプションEA164A-36A : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用/5個)
    オプションEA164MF-231 : [EA164NL-117~195,219~295用]ピン(10個)
    オプションEA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA687JB-26です。
    • ※画像はEA687JB-26です。
    • エスコ便利カタログ472ページ
    • エスコ便利カタログ473ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top