すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA898CA-31

品名 : DC36V/350mm チェーンソー(充電式)

仕様

メーカー京セラ型番DCS3640L2
仕様セット(充電器・バッテリー付)有効切断長350mm
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)充電時間54分
サイズ227(W)×778(L)×224(H)mm重量4.0kg(電池パック含む)
付属品チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェンチェンスピード20m/s
材質樹脂
エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能
キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載
ソーチェンの取付・調整は工具レス
ブラシレスモーター搭載
木造家屋の解体現場でも
柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。
金属製のスパイク
木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。
18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt
36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
軽量の優れた操作性で作業者をサポート
電池パックを装着した本体の質量が4.0㎏と扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。
エンジン式工具に匹敵する動力性能
京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。
雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー
販売価格

56,000円(税抜)/ 61,600円(税込)

カタログ価格

56,000円(税抜)/61,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:18現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2485ページ
その他関連
部品EA813R-11 : 10.8V/18V/36V用 充電器
部品EA813RB-17 : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー
部品EA898CZ-7 : [EA898CA-5・26・27用] 350mm チェーンソー替刃
オプションEA813R-9B : 18.0V/36.0V用 充電器
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2484ページ
  • エスコ便利カタログ2485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top