すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813RV-5A

品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
クラス最短99.4mmのショートボディ

仕様

メーカー京セラ型番DID11XR
仕様バッテリー・充電器付最大トルク165N・m
打撃数強:0~4,400回/分
中:0~3,300回/分
弱:0~1,500回/分
テクスモード:0~1,800回/分
回転数強:0~2,900rpm
中:0~2,000rpm
弱:0~900rpm
テクスモード:0~2,900rpm
ロックオンモード:0~2,500rpm
締付能力小ねじ:M4~M8
普通ボルト:M5~M14
高力ボルト:M5~M12
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah、1.5Ah)
充電時間実用(80%):18分(1.5Ah)・25分(5.0Ah)
フル:24分(1.5Ah)・37分(5.0Ah)
充電器AC100V
サイズ79×99.4×217(H)mm(1.5Ah時)
79×99.4×237(H)mm(5.0Ah時)
重量1.1kg (1.5Ah時)
1.4kg (5.0Ah時)
防塵・防水性IP56一充電当たりの作業量【コースレッド 4.5mm×90mm 米松】
約340本(5000mAh)、約100本(1500mAh)

【万能ビス 4.2mm×60mm 米松】
約640本(5000mAh)、約190本(1500mAh)

【小ねじ M8×16mm】
約6400本(5000mAh)、約1900本(1500mAh)
付属品バッテリー(1.5Ah、5.0Ah)×各1個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース
クラス最短99.4mmのショートボディ
高出力ブラシレス分割コアモーター搭載
5つのモード(強・中・弱・テクス・ロックオン)切換えは片手で操作できる再度ノタン
プロの使いやすさを考え、細部までこだわった付属のキャリングケース
持ち運びやすさ、収納しやすさを考え、連結が可能。
先端に影をつくらない高輝度LED3ヶ所ビット周りに効率よく配置し、先端を確実に照射します。
無段変速機構、ブレーキ、正逆転、簡易ビット着脱、LEDライト付
販売価格

55,100円(税抜)/ 60,610円(税込)

カタログ価格

55,100円(税抜)/60,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:18現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA813RV-7
  • 品番

    EA813RV-7

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
部品EA813R-9B : 18.0V/36.0V用 充電器
部品EA813RB-18DB : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー
部品EA813RB-18FA : DC18V・5000mAh 交換用バッテリー
ウェブカタログ画像
  • 狭い現場で扱いやすいモデルです。
  • 高輝度LEDを3ヶ所ビット周りに効率よく配置し、先端を確実に照射。
  • 付属ケース

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top