すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813RH-21

品名 : DC18.0V 振動ドライバードリル

高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現

仕様

メーカー京セラ型番DPD181L5
仕様樹脂ケースセットバッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah) 
充電時間84分最大トルク80N・m
回転数低速:0~600min
高速:0~2,200min
チャック能力1.5~13mm
穴あけ能力コンクリート:φ13mm
鉄工:φ13mm、
木工:φ38mm、
ねじ締め能力木ねじ:10×90mm
小ねじ:M6
サイズ171×260×79mm重量2.0kg (電池パック含)
付属品補助ハンドル、ストッパー、ベルトフック、電池パック×2、充電器、キャリングケース充電器AC100V
打撃数高速:0~33,000min
低速:0~9,000min
把握力の強いロック付キーレスチャック採用
片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構
最適トルクが選べる21段クラッチ
2スピード接無断変速
高輝度LEDライト(残照機能付)
高出力のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&スピーディー&高出力を実現
振動モードでモルタル、ブロックの穴あけも
正逆転、ブレーキ、キーレスチャック、LEDライト付
ビット別売
販売価格

57,900円(税抜)/ 63,690円(税込)

カタログ価格

57,900円(税抜)/63,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:18現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0843ページ
その他関連
部品EA813R-8B : 18.0V 充電器
オプションEA813R-11 : 10.8V/18V/36V用 充電器
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ842ページ
  • エスコ便利カタログ843ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top