すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA898RF-14A

品名 : 160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン(充電式)

仕様

メーカー京セラ型番BB-1800
電源DC18V(リチウムイオン1.5Ah)刈込幅(mm)160
全長(mm)358重量(kg)1.2
※ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバーは含まない。電池パックは含む。
ストローク数1250回/分刈込み高さ15・20・25mm
充電時間69分一充電当たりの作業量(目安)約60分
付属品ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバー、充電器、電池パック
両刃駆動方式
リチウムイオン電池搭載
キワをキレイに刈れる
キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる
刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節
芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付
切れ味にこだわった「日本製・新潟三条刃物」採用
販売価格

25,100円(税抜)/ 27,610円(税込)

カタログ価格

25,100円(税抜)/27,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:18現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2509ページ
その他関連
部品EA813RB-18DB : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー
オプションEA813RB-18FA : DC18V・5000mAh 交換用バッテリー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2508ページ
  • エスコ便利カタログ2509ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top