すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813RV-7

品名 : DC18.0V インパクトドライバー(充電式)

仕様

メーカー京セラ型番DID183L5
仕様バッテリー・充電器付最大トルク180N・m
打撃数強:0~3,500回/分
中:0~3,400回/分
弱:0~2,200回/分
テクスモード:0~2,200回/分
回転数強:0~3,200rpm
中:0~2,100rpm
弱:0~1,100rpm
テクスモード:0~3,200rpm
締付能力小ねじ:M4~M8
ボルト:M5~M16
高力ボルト:M5~M14
バッテリー18V(リチウムイオンバッテリー5.0Ah)
充電時間実用(80%):46分
フル:54分
充電器AC100V
サイズ118.7×81×247.8(H)mm重量1.6kg
防塵・防水性能IP56一充電当たりの作業量【コースレッド 4.5mm×90mm 米松】
約340本

【万能ビス 4.2mm×60mm 米松】
約750本

【小ねじ M8×16mm】
約7500本
付属品バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース
軸受部は精度と耐久性の高いベアリング構造でビット振れを低減
高出力ブラシレス分割コアモーター搭載
作業に合わせて4つのモードを切り替え
強・中・弱・テクスモード
新設計の打撃機構
作業に応じた最適な打撃力でカムアウトを低減
暗所での作業に、ねじと部材を照らす高輝度LEDライト
左右どちらにも取り付け可能なベルトフック
腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立への引っ掛けも可能
販売価格

52,300円(税抜)/ 57,530円(税込)

カタログ価格

52,300円(税抜)/57,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:18現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
部品EA813R-11 : 10.8V/18V/36V用 充電器
部品EA813RB-18FA : DC18V・5000mAh 交換用バッテリー
ウェブカタログ画像
  • 強・中・弱・手クスモードを作業に合わせて切り替えられます。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top