すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA898RF-50A

品名 : [充電式]マルチツール

仕様

メーカー京セラ型番BSMT-1800
バッテリー18V(1.5Ah)仕様セット(バッテリー・充電器付)
サイズ(W×D×H)mm268×86×129重量1.1kg
付属品充電器、バッテリー、チューブ(ギヤ―部取付)
パワーユニット(EA898RF-50A)と各ヘッドユニット(EA898RF-41~-48:オプション)を組み合わせてご使用ください。
ワンタッチで先端を交換
ヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
別売の先端ユニットの交換で、芝の刈込み・芝のサッチ取り・庭木の剪定・草取り・生け垣の刈込み・刃物の研磨ができます。
電源の無い場所に便利なコードレスタイプ
販売価格

18,400円(税抜)/ 20,240円(税込)

カタログ価格

18,400円(税抜)/20,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/16 23:18現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2509ページ
その他関連
部品EA813RB-18DB : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー
オプションEA898RF-41 : [EA898RF-40用] のこぎりユニット
オプションEA898RF-42 : [EA898RF-40用] ヘッジトリマユニット
オプションEA898RF-44 : [EA898RF-40用] 草取りユニット
オプションEA898RF-47 : [EA898RF-40・-50用] やすりユニット
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2508ページ
  • エスコ便利カタログ2509ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top