すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA897BB-9A

品名 : DC18.0V 電動ブロワ(充電式/本体のみ)

仕様

メーカー京セラ型番DBL180
仕様本体のみ風量ノズル無:0~2.3m3/min (強)
ノズル有:0~1.7m3/min (強)
風圧0~3.5kPa (強)バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器AC100V充電時間約60分
連続使用時間強:約35分
弱:約49分
電源DC18V
サイズ564×162×239(H)mm重量1.9kg(電池パック含む)
付属品ノズル(220mm)、ベルトフック
吸い込み、吹き飛ばし
無段変速、電池残量表示機能付
バッテリーは付属していません。
取り回し良好なコンパクトボディ
風量の強弱を簡単に切り換えできるスイッチ付
移動時に便利なベルトフック付
販売価格

11,600円(税抜)/ 12,760円(税込)

カタログ価格

11,600円(税抜)/12,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/16 23:18現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0844ページ
その他関連
オプションEA813R-8B : 18.0V 充電器
オプションEA813R-11 : 10.8V/18V/36V用 充電器
オプションEA813RB-18FA : DC18V・5000mAh 交換用バッテリー
オプションEA897BB-101 : [EA897BB-6A,-10,-8SA,-9A用] ロングノズル
オプションEA897BB-102 : [EA897BB-6A,-10,-8SA,-9A用] フレキシブルホース
オプションEA897BB-103 : [EA897BB-6A,-10,-8SA,-9A用] ダストバッグ
関連商品EA897BB-59B : DC18.0V 電動ブロワ(充電式)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ844ページ
  • エスコ便利カタログ845ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top